曜日別特売
BF975#3-4L/SK23021R70 空調服セットBF975+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46213171

置き画

BF975#3-4L/SK23021R70 空調服セットBF975+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46213171
BF975#3-4L/SK23021R70 空調服セットBF975+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46213171
BF975#3-4L/SK23021R70 空調服セットBF975+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46213171
BF975#3-4L/SK23021R70 空調服セットBF975+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46213171
BF975#3-4L/SK23021R70 空調服セットBF975+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46213171
BF975#3-4L/SK23021R70 空調服セットBF975+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46213171
BF975#3-4L/SK23021R70 空調服セットBF975+14.4Vスターターキット アルトコーポレーション 46213171

空調服セットBF975+14.4Vスターターキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色グレー
種別#3:4L / R70
#3:4L / R70
#3:3L / K50
#3:3L / K70
#3:3L / K90
#3:3L / R70
#3:4L / K50
#3:4L / K70
#3:4L / K90
#3:5L / K50
#3:5L / K70
#3:5L / K90
#3:5L / R70
#3:L / K50
#3:L / K70
#3:L / K90
#3:L / R70
#3:LL / K50
#3:LL / K70
#3:LL / K90
#3:LL / R70
#3:M / K50
#3:M / K70
#3:M / K90
#3:M / R70
#3:S / K50
#3:S / K70
#3:S / K90
#3:S / R70
#1:L / K50
#1:L / K70
#1:L / K90
#1:L / R70
#1:LL / K50
#1:LL / K70
#1:LL / K90
#1:LL / R70
#1:M / K50
#1:M / K70
#1:M / K90
#1:M / R70
#1:S / K50
#1:S / K70
#1:S / K90
#1:S / R70
#12:L / K50
#12:L / K70
#12:L / K90
#12:L / R70
#12:LL / K50
#12:LL / K70
#12:LL / K90
#12:LL / R70
#12:M / K50
#12:M / K70
#12:M / K90
#12:M / R70
#12:S / K50
#12:S / K70
#12:S / K90
#12:S / R70
内容量1セット注文コード46213171品番BF975#3-4L/SK23021R70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)14.4Vスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。

種別
#3:4L / R70
色
グレー
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
62.5
仕様
左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン
セット内容
長袖ブルゾン/ BT23231空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA23530バッテリーケース / CG23421 急速AC充電アダプター / FA01012R70(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB23321 空調服(R) ケーブル
材質
合成繊維
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする