- 種別
- #12:L / K50
- 色
- チャコールグレー
- 胸囲(cm)
- 120
- 肩幅(cm)
- 47
- 袖丈(cm)
- 60.5
- 仕様
- 左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタン
- セット内容
- 長袖ブルゾン/ BT23231空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / CA23530バッテリーケース / CG23421 急速AC充電アダプター / FA01012K50(2個)空調服(R) ワンタッチファン / CB23321 空調服(R) ケーブル
- 材質
- 合成繊維
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 着丈(cm)
- 66