HARIO
HARIOの ガラス・樹脂・金属容器
HARIOの ビーカー/計量カップ/コップ
メジャーカップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46213669
品番
CMJ-500
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
粉ものは黒、液体は赤の計量メモリのメジャーカップです。
中からも読めるメモリです。
粉ものは黒、液体は赤の計量メモリで読みやすいです。
用途
電子レンジ用
トラスコ品番
236-6772
材質
本体:耐熱ガラス
容量(mL)
500
容量
最低目盛:50(mm)
高さ(mm)
145
タイプ
耐熱ガラス
外径(Φmm)
99
ケース入数(個)
24
温度差(℃)
耐熱:120
目盛間隔(mL)
50
表記
PL:電子レンジ用
注意
※電子レンジ・食洗機はご使用いただけます。