シンプレックススプリッティングアックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード46213687 品番3008
参考基準価格(税別)¥31,131 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。
比較的小ぶりで使いやすい斧です。
ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。
KWF認証済みです。
刃やハンドルなど交換時には既定のトルク(65Nm)を守ってください。

用途チェーンソーと共に木の伐採に、比較的柔らかい木へのくさびの打ち込み、薪割り、杭の打ち込み、プロにもホビーに。 トラスコ品番480-4015 材質刃:熱処理鋼、ハンマーヘッド:ポリエチレン、ハンドル:ヒッコリー 全長(mm)765 刃長(mm)100 適合ハンドル3244.75 適合替刃3210.75 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※刃やハンドルなどの交換時には既定のトルクを守ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする