共栄プラスチック
共栄プラスチックの 理科/技術/科学工作
共栄プラスチックの 算数
個人用タイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
46216724
品番
NO.900
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
量に基づいて位取りを実感できる、個人用タイル。
個人用タイルは量に基づいて位取りを実感できるタイルです。
タイルのくらいどりばん付で、初めて使用する方でも簡単に理解できます。
その他
タイルのくらいどりばん付
セット内容
1のタイル:30個、5のタイル:5本、10のタイル:13本、10のタイル:5本(1/2ケイ付)、50のタイル:1枚、100のタイル:4枚
色
黄
材質(本体)
硬質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)
(1のタイル)15×15
注意
※部品売りは対応していません。