出力(kW)7.034
減速比253
種類ギヤヘッド
定格回転数(min-1[r.p.m])15
定格寿命(時間)6000
定格トルク(N・m)3136
許容モーメント(N・m)20580
適合モーターMR J3 HA-LP502
バックラッシ(arc.min.)1
ロストモーション(arc.min.)1
ねじり剛性(Nm/arc.min.)1960
モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740
許容出力回転数(min-1[r.p.m])8
許容入力回転数(min-1[r.p.m])3500