曜日別特売
- ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) MIZUKAMI(水上) 46223855

- ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) MIZUKAMI(水上) 46223855
- ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) MIZUKAMI(水上) 46223855
- ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック) MIZUKAMI(水上) 46223855

ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状直通
寸法A(mm)253
内容量1個注文コード46223855品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。

用途
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具
材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材形状直通呼びL=250寸法A(mm)253寸法D(mm)41寸法B(mm)269寸法C(mm)285寸法P(mm)32.5仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消しパイプ径(Φmm)32寸法F(Φmm)45.0寸法E(Φmm)32.5パイプ寸法(mm)220ボルト長さL(mm)240付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46223880
2024-08-05
用途: 店舗入り口の暖簾をかけて使っています
有限会社池田屋卸売・小売業

見た目も強度も設置した見栄えもよく購入して満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする