ステンレス D型ロングブラケット 黒(つや消しブラック)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46223880 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。

用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具 材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材 形状直通 呼びL=300 寸法A(mm)303 寸法D(mm)41 寸法B(mm)319 寸法C(mm)335 寸法P(mm)32.5 仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し パイプ径(Φmm)32 寸法F(Φmm)45.0 寸法E(Φmm)32.5 パイプ寸法(mm)270 ボルト長さL(mm)290 付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46223880
2024-08-05
用途:
店舗入り口の暖簾をかけて使っています
有限会社池田屋 様 (卸売・小売業)

見た目も強度も設置した見栄えもよく購入して満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする