用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具
材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材
形状直通
呼びL=600
寸法A(mm)603
寸法D(mm)41
寸法B(mm)619
寸法C(mm)635
寸法P(mm)32.5
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
寸法F(Φmm)45.0
寸法E(Φmm)32.5
パイプ寸法(mm)570
ボルト長さL(mm)590
付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25