曜日別特売
- ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 46223968

- ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 46223968
- ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 46223968
- ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 46223968
- ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装) FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 46223968

ステンレス柱受 ブラック(艶消し焼付塗装)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)90
内容量1個注文コード46223968品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

信頼の日本製の柱脚金物。玄関柱・バルコニーの柱を受ける柱受けでブラック色で目立たずスタイリッシュな商品です。

材質本体・パイプ:ステンレスSUS304、ベースプレート:スチール厚さ(mm)ベースプレート:4.5寸法(mm)ベースプレート:75タイプ角型呼び90角寸法A(mm)90寸法B(mm)32寸法C(mm)65仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し首下長(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46223968
2025-08-08
用途: 外部柱柱脚
建設業・工事業

黒系色の意匠で屋外のため、ステンレス製のものを探していたので、見た目も丁度よく、納期も早く大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする