Canon
Canonの トナー/インク
Canonの インクカートリッジ
Canonの インクカートリッジ(キヤノン対応)
純正インクカートリッジ Canon BJI-P521
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
マゼンタ
注文コード
46224039
品番
BJI-P521M【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合
LX-P5500
色
マゼンタ
種別
純正
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合機種メーカー
Canon
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。