MODEL8125【ワケあり】 クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用) 共立電気計器 46224118

クランプセンサ 負荷電流検出型(6305/6315用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台付属品9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー注文コード46224118品番MODEL8125【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,98017,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)適合機種5010(シリアルNo.による)、5020(シリアルNo.による)、6300、6305、6310、6310WHM、6315、6315WHM付属品9095(携帯用ケース)、取扱説明書、ケーブルマーカー適合規格IEC 61010-1:2001、IEC 61010-2-032:2002、CAT.Ⅲ 600V 汚染度2コード長さ(m)約3定格電流(A)AC500特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様位相特性/±1.0°以内(45~65Hz)質量(g)約260出力電圧AC500mV/500A(AC1mV/A)出力インピーダンス(Ω)約2使用温湿度範囲0~50℃、相対湿度85%以下(結露無きこと)被測定導体径Φ40mm外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×81×36確度±0.5%rdg±0.1mV(50/60Hz)、±1.0%rdg±0.2mV(40Hz~1kHz)出力端子MINI DIN 6PIN耐電圧(V)AC5350/5秒間
注意
※WEBからの発注のみとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする