商品状態※理由あり(未使用・未開封)
色ブラック
付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様コンポーネント:10cmコーン(LF)
質量(kg)1.9
形式2WAYバスレフ型
角度(°)公称指向:110×110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×243×172
音圧レベル(dB)出力:88SPL(1W、1m)
コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア
防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます)
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:670(15W)、1.3k(7.5W)、 2.6k(3.8W)、70V系:330(15W)、670(7.5W)、1.3k(3.8W)、2.6k(1.9W)
周波数帯域(Hz)再生:100-20k(-10dB)
許容入力NOISE(15W)、PGM(30W)、MAX(60W)