※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東海物産
東海物産の スプリュー・ヘリサート
東海物産の インサート
ビットインサート(スタンダード)SB(Z)タイプ(両面取り)(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び
M4
注文コード
46224416
品番
SB-406060Z【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥22,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法L(mm)
6
寸法D1(mm)
6
寸法D2(mm)
6.3
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
黄銅(カドミレス)
表面処理
生地