ターゲットホルダー TGH-30シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【<ターゲットホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】有効径:Φ30mm、最大保持厚さ:3mm、質量:0.09kg アズワン品番61-6996-08 注文コード46224511 品番TGH-30【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) アウトレット
¥12,98010,980
この商品は仕様・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

不可視光レーザなどの光軸調整に使用するホルダーです。
IRセンサーカードやバンペーパーなどをクレンメルで固定し、十字ワイヤーをレーザ光に挿入し、ビームと十字ワイヤーの影の位置関係を確認します。十字ワイヤーは退避式で再現性良くロッドの中心に配置することができます。ターゲットホルダー2台を間隔を空けて配置すれば、レーザビームの傾き調整ジグとして使用できます。可視光レーザに便利な虹彩絞り(IH)もご用意しています。※IRセンサーカードは受光面が大きいタイプをご使用ください。※カード式IR・UVセンサー(SIRC-1やSUVC-1)は使用できません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様【<ターゲットホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】有効径:Φ30mm、最大保持厚さ:3mm、質量:0.09kg アズワン品番61-6996-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする