22.すいか 25666 くろポップ Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46226926

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22.すいか 25666 くろポップ Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46226926
22.すいか 25666 くろポップ Arukazik Japan(アルカジックジャパン) 46226926

くろポップ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個22.すいか注文コード46226926品番22.すいか 25666
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

*バイトを誘うスモールシルエット *安定した遠投が可能な後方重心設計 *フックアレンジが可能な高浮力設定 *豊富なカラーラインナップ

用途従来のチニングポッパーには無い「食わせるチカラ」。ライトブリームゲームの絶対的定番トップウォータープラグ。 スレチヌにも迷わず口を使わせるスモールシルエット。ぶっ飛び&フィネスな仕様のライトブリームゲーム専用マイクロポッパー。スプラッシュ、テーブルターン、高速ドッグウォークまでアクション自由自在!寸法(mm)4522.すいか質量(g)3.9タイプフローティングフック#12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする