※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マックナー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46227319 品番04.スポットライト 27903
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

GLOW(クリア系):夜間の視認性を高めるグローヘッドカラー。釣り人には見やすく、魚には違和感を与えにくい。船影に入っても見失わず、貴重なバイトを逃さない。

用途「投げたら巻くな。喰うまで置いとけ。」 メバルが口を使う「水中姿勢」に拘った珠玉のスモールミノー。「メバルの好きな角度」で止まる!船影、藻際でポーズしてるだけでメバルが飛びつく理想的な水中姿勢。浮かず・沈まずの絶妙な浮力設定で長くポイントにとどまりメバルを誘う! *バイトを誘うスモールシルエット *極めてベイトライクな水中姿勢 *ポイントに長く留まる絶妙な浮力設定 *豊富なカラーラインナップ 寸法(mm)50 04.スポットライト 質量(g)2 タイプサスペンド(水温・塩分濃度で沈下速度は変化します) フック#14&#14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする