画像準備中

スーパーグリーンK16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(Φmm)125 注文コード46231066 品番SGK1254-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,550
この商品は外径・RoHS指令・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

優れた研削力を有し、最後まで変わらない切れ味です。
ニューレジストン独自のスーパーグリーン形状により、パットが不要です。

用途コンクリート・石材のバリ取り、粗研削 粒度16 厚さ4 外径(Φmm)125 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) 孔径(Φmm)22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46231066 SGK1254-16 43157601 SGK1254-16 スーパーグリーンK16 ニューレジストン スーパーグリーンK16 ニューレジストン 1箱(25枚) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする