NBD-1270R-NAWH NBD片袖机 1200 ナチュラル/ホワイト Y2K 46231231 NBD-1270R-NAWH NBD片袖机 1200 ナチュラル/ホワイト Y2K 46231231 NBD-1270R-NAWH NBD片袖机 1200 ナチュラル/ホワイト Y2K 46231231

NBD片袖机 1200 ナチュラル/ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46231231 品番NBD-1270R-NAWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
幅(mm)1200 質量(kg)39 ナチュラル×ホワイト 高さ(mm)720 奥行(mm)700 構造【天板】MDF+繊維板(PB)+MDF、【脚部】スチールSPCC(t=0.7-1.5)+スチールパイプ 仕上エポキシメラミン粉体塗装 均等耐荷重(kg)【天板】50、【ワゴン】上中段各8/下段15 アジャスターABS樹脂
取扱説明書:(2.58MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする