協和産業(マット)
協和産業(マット)の マット・スノコ
協和産業(マット)の マット
協和産業(マット)の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
サークルマット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
46232508
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
滑り止め用のシートです。
PVC(塩ビ)製で耐久性に優れるため長くお使いいただけます。
軽いため持ち運びも簡単です。
用途
建築現場の床、エントランスの養生、イベント会場の養生、仮設トイレ
幅(mm)
910
厚さ(mm)
1.4
質量(kg)
33
色
黒
長さ(m)
20
防炎性能試験番号
ET940185
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません