アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの キッチンブラシ
W抗菌ボトル洗い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233269
品番
KWA07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
材質
柄・留具:ABS樹脂、スポンジ:ポリウレタン
幅(mm)
53
高さ(mm)
312
質量(g)
38
奥行(mm)
45
繰り返し・詰め替え
対応