アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの キッチンブラシ
W抗菌ボトル洗い交換用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233278
品番
KWA08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
材質
ポリウレタン
幅(mm)
55
高さ(mm)
100
質量(g)
10
奥行(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応