アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの バスブラシ
床ハンディブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233339
品番
BKB01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
グリップ部:ABS樹脂、面ファスナー:ポリエステル、ブラシ部:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリウレタン
幅(mm)
100
高さ(mm)
180
質量(g)
96
奥行(mm)
70
繰り返し・詰め替え
対応