アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの バスブラシ
床ハンディブラシ交換用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233348
品番
BKB02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
面ファスナー:ポリエステル、ブラシ部:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリウレタン
幅(mm)
100
高さ(mm)
180
質量(g)
20
奥行(mm)
20
繰り返し・詰め替え
対応