アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの トイレブラシ
W抗菌トイレブラシケース付
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233497
品番
TWA01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
ケース:ポリプロピレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ頭:ポリウレタン、ナイロン不織布
幅(mm)
90
高さ(mm)
370
質量(g)
295
奥行(mm)
110
繰り返し・詰め替え
対応