曜日別特売
INBG13-5 2温度帯輸送用インナーフレキシブル保冷袋 ホワイトバリーン 46233699

INBG13-5 2温度帯輸送用インナーフレキシブル保冷袋 ホワイトバリーン 46233699
INBG13-5 2温度帯輸送用インナーフレキシブル保冷袋 ホワイトバリーン 46233699
INBG13-5 2温度帯輸送用インナーフレキシブル保冷袋 ホワイトバリーン 46233699
INBG13-5 2温度帯輸送用インナーフレキシブル保冷袋 ホワイトバリーン 46233699
INBG13-5 2温度帯輸送用インナーフレキシブル保冷袋 ホワイトバリーン 46233699

2温度帯輸送用インナーフレキシブル保冷袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1式(5枚)注文コード46233699品番INBG13-5
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

冷凍用の保冷容器の中に凍らせたくないものを入れる場合など、2温度帯輸送に使用できる保冷袋です。
マジックテープでサイズが調整できるため、中身が少ない場合には袋を小さくして積載効率を上げることができます。
外装は発泡PE付アルミ蒸着生地で、日射と輻射熱を遮ります。内装にターポリン生地を使用しており、耐久性が高く、また汚れても簡単に拭き取れる仕様です。
安心・高品質の日本製。

用途
2温度帯輸送や3温度帯輸送、冷凍・冷蔵食品等の輸送に。
容量(L)13外寸(mm)320×330×30~250本体質量(kg)0.4折りたたみ寸法(mm)320×330×25
注意
※簡易梱包での出荷となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする