※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
AW20(K)-D〜AW60(K)-D Series モジュラタイプ フィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233708
品番
AW30-03BE1-7-2-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
ブラケット
ブラケット付
機能
逆流機能なし
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
【オプション】a:ドレンコック付、b:ドレンコック、バーブ継手(Φ6XΦ4ナイロンチューブ用)なし
ろ過度(μm)
2
流れ方向
流れ方向:左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
デジタル圧力スイッチ出力
出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構
リリーフタイプ
オーダーメイド仕様
標準
フロート式オートドレン
オートドレンなし