※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
AF20-D〜AF60-D Series エアフィルタ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46233717
品番
AF40-06-7W-40-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
付属品
なし
ボディサイズ
40
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
ドレン排出口
ドレンコック付
ろ過度(μm)
40
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース