RS-260A-120-WXD-GD-LB 精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120 ナブテスコ 46234013

精密減速機RV RSシリーズ RS-260A-120

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台適合モーターΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A2*注文コード46234013品番RS-260A-120-WXD-GD-LB
参考基準価格(税別)¥1,584,400販売価格(税込)¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル
テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。
バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内)
ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内)
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

減速比120質量(kg)165出力(kW)5.72種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000慣性モーメント(kg・m2)0.00576定格トルク(N・m)2548許容モーメント(N・m)12740適合モーターΣ-Ⅴ SGMGV-30A*A2*バックラッシ(arc.min.)less than 1ロストモーション(arc.min.)less than 1ねじり剛性(Nm/arc.min.)1540モーメント剛性(Nm/arc.min.)8320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする