CRESCENDO KIDS RACE CARS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46234039 品番330026785005
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

お子様の耳にフィットする小さめサイズのイヤープラグ。
イヤープラグは2種類のサイズ(スモール、ミディアム)を用意。
医療グレードのTPE素材を採用し、低アレルギー性を実現。
水洗い可能で衛生的。
紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。

用途キッズ用(子供の自然な聴力を維持する。低刺激素材で小さめのイヤーチップ) セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書 質量(kg)0.032 (イヤーチップ)ブルー サイズイヤーチップ(スモール、ミディアム) フィルター-20 dB average damping 寸法(cm)15.2 × 7.5 × 22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする