モリタ宮田
モリタ宮田の 消火器・消火用品
モリタ宮田の 消火器
自動車用加圧式粉末ABC消火器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
46234224
品番
EAC10C リサイクルシール付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
温湿度の変化や激しい振動など、厳しい条件下でも力を発揮
用途
業務用
仕様
(能力単位)A-3・B-7・C
型式
消(自)第29〜3号
寸法(mm)
高512×幅200×胴径123
質量(kg)
(薬剤)3.5
薬剤量(kg)
消火薬剤/粉末(ABC):3.5
総質量(kg)
約5
注意
※消火器の引取りは行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません