N-2900 蚊帳 イノベックス(旧:ダイオ化成) 46234389 N-2900 蚊帳 イノベックス(旧:ダイオ化成) 46234389 N-2900 蚊帳 イノベックス(旧:ダイオ化成) 46234389 N-2900 蚊帳 イノベックス(旧:ダイオ化成) 46234389 N-2900 蚊帳 イノベックス(旧:ダイオ化成) 46234389

蚊帳

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 使用範囲3畳 注文コード46234389 品番N-2900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は使用範囲など7種類から選べます 他の種類を見る

極細糸を使用しているので通気性が抜群の蚊帳です。
トンネルやハウスサイドでご利用になれますが、その際、気になる蒸れも感じません。
材質にはUV剤入りポリエチレンを採用しています。この蚊帳が対象としている害虫は、アブラムシ、キスジノミハムシ類となっています。
開口率は約70%、透光率は約90%となっています。

用途トンネルやハウスサイドでのご利用に。虫よけ、風よけに。 使用範囲3畳 対象アブラムシ、キスジノミハムシ類 サイズ(mm)1500×2000×高さ2000 開口率(%)約70 目合い(mm)0.75 透光率(%)約90
注意
※本来の使用用途以外には用いないでください。購入前にサイズの確認を行ってください。破損する恐れがございますので、本商品に無理な力を加えないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする