3/22より値下げ!現場を応援

精密減速機RV RSシリーズ RS-320B-170

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合モーター30/4000is (TAPER SHAFT) 注文コード46234503 品番RS-320B-170-YXS-YS-MW
参考基準価格(税別)¥2,164,800 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別) 値下げ
1,998,000
この商品は適合モーター70種類から選べます 他の種類を見る

インデックステーブル用精密減速機の直交入力モデル
テーブルタイプ。直交入力。MAX9トンまで積載可。
バックラッシュ1分以内 (RS-50Aは1.5分以内)
ロストモーション1分以内 (RS-50Aは1.5分以内)
主軸受け内蔵。各社モータ締結部品付属。グリス封入済み。

適合モーター30/4000is (TAPER SHAFT) 出力(kW)7.03 減速比170 定格トルク(N・m)3136 定格回転数(min-1[r.p.m])15 定格寿命(時間)6000 バックラッシ(arc.min.)less than 1 ロストモーション(arc.min.)less than 1 ねじり剛性(Nm/arc.min.)1570 モーメント剛性(Nm/arc.min.)12740 慣性モーメント(kg・m2)0.0034 質量(kg)305 許容モーメント(N・m)20580 種類ギヤヘッド
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする