本体

DPOC002 UCC DRIP POD 有機栽培コロンビア 12P UCC(上島珈琲) 46234809 DPOC002 UCC DRIP POD 有機栽培コロンビア 12P UCC(上島珈琲) 46234809 DPOC002 UCC DRIP POD 有機栽培コロンビア 12P UCC(上島珈琲) 46234809

UCC DRIP POD 有機栽培コロンビア 12P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12個×12箱) 注文コード46234809 品番DPOC002
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,366
販売価格(税別)
9,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コロンビアで丁寧に有機栽培されたコーヒー豆を100%使用。
自然の恵みが詰まった芳醇な味わい。

シリーズUCC DRIP POD 入数(個)12/箱 種別ブレンドコーヒー 容量7.5g/1個 対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-P 原材料コーヒー豆 栄養成分〔100mlあたり〕熱量:3kcal、たんぱく質:0.3g、脂質:0g、炭水化物:0.5g、ナトリウム:0mg
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする