プロ仕様 ハードクーラーボックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46236059 品番 HardCoolerBox 35QT AC
販売価格(税込) ¥34,100
販売価格(税別)
31,000

現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」
プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。
フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。
密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。
シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!
バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。
子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。
蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記
空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。
ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。
正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。
水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。方位磁石付き(70QTは除く)。精度はそこまで高くないため、参考程度にご使用ください。
本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)
仕切り板は上からすらスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。

容量(L)33.1(35QT) 質量(kg)9.2 Army Camo(迷彩) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×280×308 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×410×410 材質リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46236068
2021-06-08
用途:
現場使用

保冷力にかなりの期待が持てます。
製品名称をアイスランドクーラーと明記したほうが良いのでは。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする