※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチLC090N用引掛スパナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46236199 品番 LCK0934
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
90N・mタイプ 5サイズ 30〜55mmのナットに対応

用途トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。 質量(g)101 有効長(mm)65 適合サイズ(mm)34〜38 差込サイズ(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする