※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の トルクレンチ/トルクドライバー
旭金属工業(旧:新日本ツール)の 交換ヘッド類
旭金属工業(旧:新日本ツール)の スパナヘッド
トルクレンチLC090N用引掛スパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46236208
品番
LCK0940
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ナットのサイズに応じて引掛スパナヘッドを交換して使用できます。
90N・mタイプ 5サイズ 30〜55mmのナットに対応
用途
トルクレンチに接続して、丸ナットおよび軸受用ナットの締め付け作業に使用。
質量(g)
103
有効長(mm)
65
適合サイズ(mm)
40〜42
差込サイズ(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応