StarTech.com
USBキーボード対応 USB - PS/2変換アダプタ(USB A メス - PS/2 オス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46237258
品番
GC46FMKEY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
PS/2 6ピンMini-DIN(オス)- USB A(メス)
長さ(mm)
50
色
紫
高さ(mm)
10
質量(g)
13
ケーブル長(m)
0.05
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - PS、2(Mini-DIN)[6ピン]オス
製品幅(mm)
20
アダプター型式
パッシブ
伝送速度(Mbps)
480
特性
なし
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
USB Type-A
コネクタ2
PS/2(6ピン、Mini-DIN)
注意
※本製品はPS/2 - USB変換アダプタが付属品として含まれていたキーボードのスペア交換アダプタとして使えるように設計されています。お使いのキーボードに変換アダプタが付属していなかった場合、本製品をご使用いただけません。