USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46237538 品番USB2TYPEM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性に優れたPVC構造

用途
外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電
Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電
ブラック 質量(g)27 ケーブル長(m)0.914 コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オス ケーブル外径(Φmm)5.5 アダプター型式パッシブ ケーブル長(cm)91.4 伝送速度(Mbps)480 特性なし コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm) USBタイプUSB2.0 プラグ内径(Φmm)(DC)2.1 変換タイプメス - オス コネクタ1DCプラグ(タイプM) コネクタ2USB Type-A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46237538
2021-07-08
用途:
給電用に使用

手ごろな価格で大変使い良い商品です
ケーブル長が91cmと微妙だけど、もう少し長さが有れば尚良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする