StarTech.com
StarTech.comの AV家電
StarTech.comの オーディオ
StarTech.comの オーディオケーブル
スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 片側L型 30cm オス/オス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46237556
品番
MU1MMSRA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
金メッキコネクタ
用途
iPod や MP3 プレーヤーをカーステレオの 3.5mm オーディオ入力ジャックに接続
MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続
サウンド カードを外付けCD-ROM ドライブに接続
長さ(m)
0.3
幅(mm)
6
色
ブラック
質量(g)
7
高さ(cm)
0.7
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)