91cm ミニUSB変換ケーブル miniUSB左向きL型ケーブル USB A端子 オス - USB mini-B端子 オス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46237809 品番USB2HABM3LA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

最大480 Mbpsの高速データ転送に対応
2重シールド(編組+アルミ箔)
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

ブラック 用途Mini USBデバイスを充電しながらデータ転送を行う際にケーブルが邪魔にならないL字型コネクタ 質量(g)26.3 湿度(%RH)20〜50 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - L型左向Mini USB Type-B[5ピン]オス 保存温度(℃)-10〜30 動作温度(℃)-20〜60 ケーブル長(cm)91.4 伝送速度(Mbps)480 特性パワーデリバリー対応/データ伝送 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBMini USB Type-B[5ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、L型左向Mini USB Type-B[5ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする