StarTech.com
StarTech.comの AV家電
StarTech.comの オーディオ
StarTech.comの オーディオケーブル
スリム3.5mmステレオミニプラグオーディオケーブル 両端L型 1.8m オス/オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46238028
品番
MU6MMS2RA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ポータブルデバイスでの使用を想定したスリムラインモールドコネクタ
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
金メッキコネクタ
用途
iPod その他の MP3 プレーヤーをカーオーディオのオーディオ入力3.5mmジャックに簡単接続
MP3 プレーヤーをHi-Fi システムに接続
サウンドカードを外付けCD-ROM ドライブに接続
長さ(m)
1.8
幅(mm)
3.5
色
ブラック
質量(g)
25
高さ(cm)
0.4
コネクタA
3.5mm ミニジャック(3極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)