StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの USBケーブル
Micro USBケーブル オス/オス 91cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46238518
品番
USBAUB3BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
薄型Micro USBコネクタ用モールド
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途
Micro USB対応モバイルデジタルデバイスを充電・同期
Micro USBデバイス付属品ケーブルの交換用として、または外出用のスペアとして常備
色
ブラック
質量(g)
26.7
ケーブル長(m)
0.914
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
2重シールド(編組+アルミ箔)
ケーブル長(cm)
91.4
伝送速度(Mbps)
480
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-A[4ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプ
オス - オス
注意
※Micro USBコネクタ用モールドの幅さは10 mm、高さは6 mm(メーカーウェブサイトのサポートタブにあるマニュアルを確認してください)