StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46238807
品番
UUSBOTG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス
1x Micro USB「B」 オスコネクタ
1x USB「A」 メスコネクタポート
2重シールド(編組+アルミ箔)
耐久性のあるPVC構造
用途
Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加
タブレットにUSBキーボード/マウスを接続
タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続
長さ(mm)
128
色
ブラック
高さ(mm)
8
コネクタ形状
USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス
製品幅(mm)
15
ケーブル長(cm)
12.7
USBタイプ
USB2.0
オス形状
Micro USB Type-B[5ピン]
メス形状
USB Type-A[4ピン]
変換タイプ
メス - オス