StarTech.com
StarTech.comの LAN製品
StarTech.comの LAN中継アダプタ
Ciscoコンソール ロールオーバーアダプタ RJ45/メス - RJ45/オス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46238895
品番
ROLLOVER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
RJ45 イーサネットケーブルをロールオーバーケーブルに変換
用途
コンピュータ端末をルーターのコンソールポートに接続
長さ(mm)
44
幅(mm)
18.4
色
ブルー
質量(g)
11
高さ(cm)
1.7
コネクタA
RJ-45
コネクタB
RJ-45