画像準備中

三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)30 ストローク(mm)15 継手バーブ 注文コード46238997 品番NAPCTS-30-15-N-T
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はパッド径・ストローク・継手など205種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)30 ホルダーバッファ式 ストローク(mm)15 寸法F(mm)36 質量(g)85 寸法D(mm)115.7 寸法E(mm)15 寸法G(mm)28 寸法F1(mm)- 寸法F2(mm)- 継手バーブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする