SHO-45TUS-PM-L 玄関収納 トールユニット H=180cmタイプ 上台 ワンド(マイセット) 46239045 SHO-45TUS-PM-L 玄関収納 トールユニット H=180cmタイプ 上台 ワンド(マイセット) 46239045

玄関収納 トールユニット H=180cmタイプ 上台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)450 ペールグレイン 注文コード46239045 品番SHO-45TUS-PM-L
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は間口・色など56種類から選べます 他の種類を見る
ペールグレイン 高さ(mm)700 奥行(mm)358 間口(mm)450 商品タイプ吊元:左
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4トン車での納品となります。道幅にご注意ください。
※1階での受け渡しとなり2階以上への荷上げはできかねます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合は別途費用をご請求させていただきますのでご了承お願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
関西地方数量1以上のご注文お送りできません
中国地方数量1以上のご注文お送りできません
四国地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする