画像準備中

三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 ストローク(mm)30 継手プッシュイン 注文コード46239182 品番NAPCTS-40-30-S-O
参考基準価格(税別)¥9,070 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はパッド径・ストローク・継手など205種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)40 ホルダーバッファ式 ストローク(mm)30 寸法F(mm)58 質量(g)121 寸法D(mm)161.2 寸法E(mm)30 寸法G(mm)50 寸法F1(mm)- 寸法F2(mm)- 継手プッシュイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする