コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
5
ストローク(mm)
6
継手
プッシュイン
注文コード
46239286
品番
NAPCTS-5-6-N-O
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・ストローク・継手
など
205
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
5
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
6
寸法F(mm)
-
質量(g)
7
寸法D(mm)
47.5
寸法E(mm)
6
寸法G(mm)
-
寸法F1(mm)
-
寸法F2(mm)
-
継手
プッシュイン