StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
30cm USB2.0 パネルマウント型ケーブル パネルマウント用USB Bポート(メス) - USB Bポート(オス)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46239297
品番
USBPNLBFBM1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
簡単にネジ留めができる標準サイズのモールドフッド
USB 2.0仕様準拠
EMI/RFI干渉を防ぐシールド加工
色
ブラック
質量(g)
29
コネクタ形状
USB Type-B[4ピン]メス - USB Type-B[4ピン]オス
アダプター型式
パッシブ
ケーブル長(cm)
30.5
伝送速度(Mbps)
480
特性
なし
コネクタA
USB Type-B[4ピン]
コネクタB
USB Type-B[4ピン]
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-B[4ピン]
メス形状
USB Type-B[4ピン]
変換タイプ
メス - オス